Spécifications
Dimensions
- Diamètre de coupe1/2 po
- Longueur totale2-3/4 po
- Diamètre de la tige1/2 po
Détails
- Comp complète du style d’insertionAOCT060204FR-P, AOMT060202R, AOMT060204R, AOMT060208R, AOMT060216R, UOMT0602TR
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Angle du bord de coupe0 °
- Code complet du porte-outils12J1D-05009S4R01
- Usine hélicoïdaleUsine hélicoïdale
- Broyage à alimentation élevée ou plongeanteNon
- Insérer la méthode de conservationVis seulement
- Insérer le styleAOMT-0602, UOMT-0602
- Nombre d’insertions3
- Pièces et accessoiresTournevis (DS-TP06S), mèche en option pour DTN005S (DS-TP06TB), poignée de tournevis dynamométrique en option (DTN005S), vis (SM18-041-00)
- Type de tigeBallerines Weldon
- Style de porte-outils12J1D