Spécifications
Dimensions
- Diamètre de coupe3/4 po
- Longueur totale3-3/4 po
- Diamètre de la tige3/4 po
Details
- Comp complète du style d’insertionAOCT120408FR-P, AOMT120404R, AOMT120408FR, AOMT120408R, AOMT120416R, AOMT120424R, AOMT120430FR, AOMT120432R, AOMT120440R
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Angle du bord de coupe0 °
- Code complet du porte-outils12J1X-0701784R01
- Usine hélicoïdaleUsine hélicoïdale
- Broyage à alimentation élevée ou plongeanteNon
- Insérer la méthode de conservationVis seulement
- Insérer le styleAOCT-1204, AOMT-1204
- Nombre d’insertions2
- Pièces et accessoiresMèche (DS-T106B0), poignée de tournevis (DS-A00T), vis (SM35-076-10), tournevis Torx (DS-T-15T)
- Type de tigeBallerines Weldon
- Style de porte-outils12J1X
Aperçu
Description du fabricant
3024803 E/M 12J1X-0701784R01 HIPOS+