Spécifications
Dimensions
- Diamètre de coupe1.25 po
- Profondeur de coupe0.42 po
- Longueur totale4 po
- Diamètre de la tige1.25 po
Détails
- Comp complète du style d’insertionDGE314R001, DGE314R002, DGE314R004, DGM314R001, DGM314R002, DGM314R003, DGM314R004
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Angle du bord de coupe0 °
- Code complet du porte-outils1SJ1F-1201781R01
- Usine hélicoïdaleUsine hélicoïdale
- Broyage à alimentation élevée ou plongeanteNon
- Insérer la méthode de conservationVis seulement
- Insérer le styleDGE-314, DGM-314
- Nombre d’insertions3
- Pièces et accessoiresPoignée du tournevis (DS-A00T), Insérer la lame du tournevis (DS-T-156B), Vis (SM35-114-H0)
- Type de tigeBallerines Weldon
- Style de porte-outils1SJ1F