Spécifications
Dimensions
- Diamètre maximal de la mèche0.88 po
- Profondeur de perçage maximale0.2 po
- Longueur totale3.5 po
- Diamètre de la tige0.75 po
Détails
- Comp complète du style d’insertionSELW100403N
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Type de perceusePerceuse de repérage
- Tige à brideTige à bride
- Code complet du porte-outilsFAK-0611884R01
- Insérer le styleSELW100403N
- Nombre d’insertions1
- Pièces et accessoiresPoignée du tournevis (DS-A00T), Insérer la lame du tournevis (DS-T-156B), Vis (SM40-093-20)
- Angle de pointe118 °
- SériePerceuse quadruple
- Type de tigeBallerines Weldon
- Style de porte-outilsFAUX