Spécifications
Dimensions
- Diamètre maximal de la mèche1.094 po
- Profondeur de perçage maximale2.19 po
- Longueur totale6-3/50 po
- Diamètre de la tige1.25 po
Détails
- Comp complète du style d’insertionSHGT090408-HP, SHLT090408N, SHLT090408N-PH1
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Type de perceusePerceuse à insertion indexable
- Tige à brideTige à bride
- Code complet du porte-outilsQ0278056N6R02
- Insérer le styleSHGT090408-HP, SHLT090408N, SHLT090408N-PH1
- Nombre d’insertions2
- Pièces et accessoiresRaccord de liquide de refroidissement (PF-0013), vis (SM35-088-60), tournevis Torx (DS-T10T)
- SérieSérie Q
- Type de tigeBallerines Weldon
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Cannelure droite ou spiraléeSpirale
- Style de porte-outilsQ0278