Motion
4505822
Tige droite étagée, type de tige : tige droite étagée, diamètre de tige : 3/8 po
N° D’ARTICLE MI04851174
N° MFR4505822
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige droite étagée, type de tige : tige droite étagée, diamètre de tige : 3/8 po
N° D’ARTICLE MI04851174
N° MFR4505822
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la connexion
    T06
  • Longueur de l’extrémité avant
    3/5 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po

Détails

  • Code complet du porte-outils
    S037T06SA-06
  • Série
    S*SA
  • Type de tige
    Tige droite étagée
  • Matériel pour porte-outils
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
4505822 S037T06SA-06 CHIPSURFER