Motion
5805675
Insert de fraisage de type AOMT enduit de carbure TiAlN IN2030 C1, grade C5 , en forme de parallélogramme
N° D’ARTICLE MI04851227
N° MFR5805675
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de fraisage de type AOMT enduit de carbure TiAlN IN2030 C1, grade C5 , en forme de parallélogramme
N° D’ARTICLE MI04851227
N° MFR5805675

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1.6 mm
  • Angle inclus
    85 °
  • Longueur  
    0.490 po
  • Épaisseur  
    0.155 po
  • Largeur  
    0.290 po

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiAlN
  • Code de style d’insertion complète
    AOMT110316R
  • Insérer le style
    AOMT
  • Qualité du fabricant
    IN2030
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C1, C5
  • Forme
    Parallélogramme

Aperçu

Description du fabricant
5805675 INSÉRER AOMT110316R IN2030

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif