Motion
P1.5IU-A9
Compresseur d’air - fonte, portable, moteur électrique, nombre d’étapes : 1, non sans huile, capacité du réservoir de 20 gal, vertical, 2 hp, 135 psi, 115 V, 5.2 pi3/min
N° D’ARTICLE MI04851280
N° MFRP1.5IU-A9
Prix1,602.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compresseur d’air - fonte, portable, moteur électrique, nombre d’étapes : 1, non sans huile, capacité du réservoir de 20 gal, vertical, 2 hp, 135 psi, 115 V, 5.2 pi3/min
N° D’ARTICLE MI04851280
N° MFRP1.5IU-A9
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
Prix1,602.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    22 po
  • Taille de la sortie
    1/4 po
  • Hauteur totale
    25 po
  • Largeur totale
    23 po
  • Poids de l’outil
    200 lb

Détails

  • Pression d’air
    135 psi
  • Intensité
    15 A
  • Application
    Outils pneumatiques en marche
  • Matériau du compresseur
    Fonte
  • Style de conduite
    Entraînement par courroie
  • ECCN
    EAR99
  • Moteur électrique ou moteur à essence
    Moteur électrique
  • Type de moteur
    Emerson
  • Code d’harmonisation
    8414801685
  • Puissance
    2 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    663023061603
  • Débit d’air maximal
    5.2 pcm
  • Nombre de phases de moteur
    1
  • Nombre d’étapes
    1
  • Nombre de réservoirs
    1
  • Compresseur sans huile
    Pas sans huile
  • Type de sortie
    NPT
  • Portable ou fixe
    Portable
  • Niveau sonore
    80 dB(a)
  • Vitesse
    580 tr/min
  • Capacité du réservoir
    20 gal (É.-U.)
  • Configuration du réservoir
    Vertical
  • Matériau du réservoir
    Fonte
  • CUP_NON
    67834634014
  • Tension
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
P1.5IU-A9 AIR COMPRESSEUR 20GAL 2HP 115V

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif