Motion
293
Clé à chocs pneumatique - 293, poignée de pistolet, non réversible, vitesse non variable, taille d’entraînement 1 po, entrée 1/2 po, couple 2000 pi-lb, vitesse maximale 3500 tr/min
N° D’ARTICLE MI04851288
N° MFR293
Prix6,463.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs pneumatique - 293, poignée de pistolet, non réversible, vitesse non variable, taille d’entraînement 1 po, entrée 1/2 po, couple 2000 pi-lb, vitesse maximale 3500 tr/min
N° D’ARTICLE MI04851288
N° MFR293
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
Prix6,463.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soufflages par minute
    810 bpm
  • Taille de l’entraînement
    1 po
  • Taille de l’entrée
    1/2 po
  • Longueur totale
    287 mm
  • Poids de l’outil
    22.8 lb
  • Couple
    2000 pi-lb

Détails

  • Consommation d'air
    64.0 pcm
  • Entrée d'air
    1/2 NPT
  • Style de poignée
    Pistolet
  • Vitesse maximale
    3500 tr/min
  • Types de produits
    Clé à chocs pneumatique
  • Cliquet
    Sans cliquet
  • Couple inverse
    2000 pi-lb
  • Réversible
    Non réversible
  • Série
    293
  • Vitesse variable
    Vitesse non variable

Aperçu

Description du fabricant
293 1IN CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE 2000 PI-LB