Motion
3940B1Ti
Clé à chocs Sery 3900 - 3900, poignée en D, non réversible, vitesse non variable, taille d’entraînement no 5 , entrée de 0.5000 po, couple de 1650 pi-lb, vitesse maximale de 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04851290
N° MFR3940B1Ti
Prix7,211.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs Sery 3900 - 3900, poignée en D, non réversible, vitesse non variable, taille d’entraînement no 5 , entrée de 0.5000 po, couple de 1650 pi-lb, vitesse maximale de 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04851290
N° MFR3940B1Ti
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
Prix7,211.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soufflages par minute
    800 bpm
  • Taille de l’entraînement
    #5
  • Taille de l’entrée
    0.5000 po
  • Longueur totale
    13.5000 po
  • Couple
    1650 pi-lb

Détails

  • Consommation d'air
    75.0 pcm
  • Entrée d'air
    1/2 NPT
  • Style de poignée
    Poignée en D
  • Taux d’impact
    800 bpm
  • Vitesse maximale
    6000 tr/min
  • Types de produits
    Clé à chocs pneumatique
  • Cliquet
    Sans cliquet
  • Couple inverse
    2500 pi-lb
  • Réversible
    Non réversible
  • Série
    3900
  • Vitesse variable
    Vitesse non variable

Aperçu

Description du fabricant
3940B1TI NO. 5 CLÉ À IMPACT AÉRIEN SPLINE
  • Plaque d’extrémité en bronze : Grâce à la plaque d’extrémité en bronze, cette série est résistante à la corrosion et à l’usure, ce qui la rend idéale pour les conditions extérieures
  • Durabilité : Avec un boîtier de marteau en titane et un boîtier en métal, cet outil peut résister même aux conditions les plus difficiles
  • Variété : Avec plusieurs tailles d’enclume disponibles, vous pourrez trouver un outil qui convient à votre application
  • Le mécanisme à double marteau assure une puissance et un équilibre constants
  • Moteur à biais inversé pour aider à retirer les boulons les plus tenaces
  • La lubrification par mécanisme alimenté par pression assure une couverture complète de l’outil
  • Entrée NPT ½ po
  • Optimisé pour une utilisation industrielle générale, MRE, rail, machinerie lourde et construction navale
  • Silencieux intégral
  • Garantie d’un an

Vous pourriez également aimer