Motion
5RALST6
Perceuse ou tournevis à air - réversible, poignée de pistolet, taille de mandrin 3/8 po, puissance 0.4 ch, vitesse maximale 2000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04851292
N° MFR5RALST6
Prix883.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse ou tournevis à air - réversible, poignée de pistolet, taille de mandrin 3/8 po, puissance 0.4 ch, vitesse maximale 2000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04851292
N° MFR5RALST6
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
Prix883.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    3/8 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 NPTF po
  • Longueur totale
    173 mm
  • Poids de l’outil
    2-1/4 lb

Détails

  • Consommation d'air
    17 pcm
  • Réglage de l’embrayage
    Embrayage non réglable
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Puissance
    0.4 hp
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • Puissance nominale
    0.4 hp
  • Réversible
    Réversible
  • Vitesse variable
    Vitesse variable non comprise

Aperçu

Description du fabricant
5RALST6 3/8IN PERCEUSE À AIR 2000RPM 0.40HP

Vous pourriez également aimer