Motion
88V85P107
Meule de meulage de surface - Max. 7700 tr/min, entrée de 0.50 po, 68.0 pi3/min, 2.20 hp
N° D’ARTICLE MI04851295
N° MFR88V85P107
Prix1,611.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule de meulage de surface - Max. 7700 tr/min, entrée de 0.50 po, 68.0 pi3/min, 2.20 hp
N° D’ARTICLE MI04851295
N° MFR88V85P107
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
Prix1,611.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    0.50 po
  • Poids
    8.60

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    68.0 pcm
  • Puissance
    2.20 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    663024013236
  • Vitesse maximale
    7700 tr/min
  • CUP_NON
    663024013236

Aperçu

Description du fabricant
88V85P107 AIR DE MEULEUSE 7 PO VERTICAL 8500
  • SÉCURITÉ : Le levier de verrouillage, la protection et la poignée latérale de la série 88 Pro sont conçus pour augmenter le confort et bloquer les étincelles et les débris
  • DURABILITÉ : Vous pouvez compter sur la série 88 Pro pour résister aux déversements de produits chimiques, aux chutes répétées et à d’autres environnements difficiles
  • FIABILITÉ : Conçues pour vous, les meuleuses verticales 88 Pro Series sont puissantes et conçues pour durer.