Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage de l'entrée d'air3/8 NPT
- Soufflages par minute1850 bpm
- Taille de l’alésage44 mm
- Longueur21.88 po
- Diamètre intérieur min. du tuyau1/2 po
- Accident vasculaire cérébral4 po
- Poids de l’outil30 lb
Détails
- Consommation d'air réelle47.0 pi3/min à charge
- Consommation d’air moyenne47.0 pcm
- Numéro CUP du fabricant663023012711
Aperçu
- Poids : Avec une poignée et un boîtier en aluminium moulé sous pression, la série 95 est aussi légère (pesant 28 lb) que puissante, ce qui facilite le travail
- Durabilité : Fabriquée avec des matériaux de première qualité, la série 95 peut résister aux conditions difficiles et aux chutes répétées sans affecter sa performance
- Fiabilité : la série 95 est équipée de dispositifs de retenue de tampon en caoutchouc pour absorber les chocs et prolonger la durée de vie de votre outil
- Productivité : Avec une course de piston de 4 pouces et un cône en acier, ces bêchers ne vous laisseront pas tomber
- Utilisations : Les bêches tarières de la série 95 sont conçues pour les travaux lourds, des travaux de fondation à la tuyauterie, en passant par la démolition
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandIngersoll Rand QC Series Clutch Tools - Augmentez la productivité avec un retour visuel du cycle pour une interprétation instantanée.
Voir la documentation