Motion
99V77P107
Meuleuse verticale - Max. 7700 tr/min, entrée 0.50 po, 84.0 pi3/min, 3.00 HP
N° D’ARTICLE MI04851298
N° MFR99V77P107
Prix1,951.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meuleuse verticale - Max. 7700 tr/min, entrée 0.50 po, 84.0 pi3/min, 3.00 HP
N° D’ARTICLE MI04851298
N° MFR99V77P107
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
Prix1,951.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la meule
    7 po
  • Taille de l’entrée
    0.50 po
  • Poids de l’outil
    11.25 lb

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    84.0 pcm
  • Puissance
    3.00 HP
  • Matériel
    Acier
  • Vitesse maximale
    7700 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
MEULEUSE VERTICALE 99V77P107 3HP TYPE 7 PO