Motion
W2A2
Marteau à déchiqueter à l’air - Usage industriel, 2300 bpm, 2 po. course, 28 pi3/min
N° D’ARTICLE MI04851320
N° MFRW2A2
Prix1,302.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Marteau à déchiqueter à l’air - Usage industriel, 2300 bpm, 2 po. course, 28 pi3/min
N° D’ARTICLE MI04851320
N° MFRW2A2
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
Prix1,302.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    17 mm
  • Taille de l’entrée
    3/8 NPT
  • Longueur totale
    16.38 po
  • Accident vasculaire cérébral
    2 po
  • Poids de l’outil
    15.13 lb

Détails

  • Consommation d'air
    28 pcm
  • Style mandrin
    Ronde
  • Type de service
    Usage industriel
  • Style de poignée
    Col cygne
  • Taux d’impact
    2300 bpm
  • Matériel
    Aluminium
  • Type de dispositif de retenue
    Baril fileté avec tampon en caoutchouc

Aperçu

Description du fabricant
W2A2 MARTEAU BURINEUR PNEUMATIQUE 2IN COUPS
  • Puissance : Avec un boîtier en aluminium moulé sous pression et une poignée à col de cygne, ces outils sont aussi ergonomiques que puissants et ont un excellent rapport puissance-poids, ce qui facilite la manipulation
  • Durabilité : Ces marteaux sont dotés d’une extrémité avant robuste dotée d’un barillet fileté et d’un dispositif de retenue tamponné en caoutchouc pour une durée de vie accrue de l’acier et du dispositif de retenue, pour vous durer longtemps
  • Fiabilité : Avec une buse longue qui permet à la mèche de tourner, vous pouvez vous attendre au même résultat chaque fois que vous utilisez ces marteaux.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon