Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base1-1/2 po
- Taille de l’écrou hexagonal1/4 po
- Hauteur totale4-7/32 po
- Taille du filetage1/2-13 po
Détails
- Matériau de baseAcier
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Trous de décalageNon
- Capacité de charge430 lb
- Matériau du goujonAcier
- Type de goujon ou de douilleTampon de type goujon