Motion
VF3230-5D1-02

SMC CORP OF AMERICA
VF3230-5D1-02

VANNE, PILOTE, PORTED DU CORPS
N° D’ARTICLE MI04854000
N° MFRVF3230-5D1-02
Prix123.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VF3230-5D1-02

VANNE, PILOTE, PORTED DU CORPS
N° D’ARTICLE MI04854000
N° MFRVF3230-5D1-02
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
Prix123.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    68 mm
  • Longueur totale
    131 mm
  • Largeur totale
    26.4 mm
  • Taille du port
    1/4 po
  • Tailles des ports
    1/4 BSPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.75 (A/B à EA/EB) Cv, 1 (P à A/B) Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Temps de réponse
    12 ms
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    FV
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -10 à +10  %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    1.5 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Conductance sonique (C)
    3.1 (A/B à EA/EB) dm3/(s.bar), 4 (P à A/B) dm3/(s.bar)
  • Normes respectées
    EN 175301-803, JIS B 8375-1981
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
VF3230-5D1-02 SOL DE VANNE
  • 5 ports
  • Types à orifice de carrosserie et montés sur la base
  • Redresseur à onde complète (c.a.) intégré
  • Consommation d’énergie : 1.55W standard, 0.55W avec circuit d’économie d’énergie

Les clients ont également acheté