Spécifications
Dimensions
- Taille des gants9, grand
- Longueur12 po
- Épaisseur13 mil
- Poids1.40 lb
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA4
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA1
- Matériau de revêtementNitrile
- CouleurVert
- Type de poignetGauntlet
- Caractéristiques et avantages• Couche de nitrile remplie de canaux microscopiques qui transfèrent activement les huiles et autres lubrifiants loin de la surface de préhension • Revêtement en polymère uniforme réduisant considérablement la probabilité de fuite chimique • Combinaison unique de prise, résistance aux produits chimiques et confort supérieur • Tactilité et dextérité supérieures pour un meilleur contrôle, une réduction significative de la fatigue et des blessures liées au syndrome du tunnel carpien • Score CE 4121 • Applications : Usines chimiques et transport, traitement chimique, raffinage du pétrole et produits pétrochimiques, nettoyage et dégraissage, l’équipement de manutention et les matériaux abrasifs enduits d’huile, graisse, acides et solvants, la manipulation des produits de remplissage, solvants, agents colorants, solvants de nettoyage, mélange de ciment et de mortier
- Motif de priseTechnologie de prise
- Type de mainPaire
- Matériau de doublure en tricotAcrylique
- Matériau de la doublureTricot
- MatérielNitrile
- Gamme de produitsAlphatèque
- Normes respectéesEN 374 JKL, EN 374, EN 388 4121
- CUP_NON20076490456881
Aperçu
- Couche de nitrile remplie de canaux microscopiques qui transfèrent activement les huiles et autres lubrifiants loin de la surface de préhension
- Un revêtement polymère uniforme réduit considérablement la probabilité de fuite chimique
- Combinaison unique d’adhérence, de résistance aux produits chimiques et de confort supérieur
- Tactilité et dextérité supérieures pour un meilleur contrôle, réduisant considérablement la fatigue et les blessures liées au syndrome du tunnel de Carpel
- Score CE 4121
- Applications : usines chimiques et transport, traitement chimique, raffinage du pétrole et produits pétrochimiques, nettoyage et dégraissage, équipement de manutention et matériaux abrasifs enduits d’huile, de graisse, d’acides et de solvants, manutention de produits de remplissage, de solvants, d’agents de teinture, de solvants de nettoyage, de mélange de ciment et de mortier