Motion
2-PS-2-4-28-LT 3

WARREN ELECTRIC CORP
2-PS-2-4-28-LT 3

Screw Plug Heater - HL Series Series, 3 Phase, 2.0 kW Power, 480 V, 2 NPT Thread Size, 28.00 in Max Immersed Length, Weather Resistant Enclosure
N° D’ARTICLE MI04854478
N° MFR2-PS-2-4-28-LT 3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WARREN ELECTRIC CORP
2-PS-2-4-28-LT 3

Screw Plug Heater - HL Series Series, 3 Phase, 2.0 kW Power, 480 V, 2 NPT Thread Size, 28.00 in Max Immersed Length, Weather Resistant Enclosure
N° D’ARTICLE MI04854478
N° MFR2-PS-2-4-28-LT 3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur maximale immergée
    28.00 po
  • Puissance
    2.0 kW
  • Taille du filetage
    2 NPT
  • Poids
    20.00 lb

Details

  • Détails supplémentaires
    Les réchauffeurs de la série HL sont parfaits pour les huiles de chauffage utilisées dans les applications d’alimentation en fluides et de lubrification des machines. Les radiateurs de la série HL sont conçus avec des puissances faibles (environ 10 WSI) pour permettre une immersion directe dans les récipients de stockage.
  • Entrepreneur requis
    Oui
  • Enceinte
    Résistant aux intempéries
  • Catalogue du fabricant
  • Phase
    3
  • Série
    Série HL
  • Tension
    480 V

Aperçu

Description du fabricant
2-PS-2-4-28-LT 3 CHAUFFAGE
  • Idéal pour chauffer une grande variété d’applications
  • Comprend un thermostat intégral SPST 60°F à 250°F
  • Le boîtier du terminal est en aluminium moulé résistant aux intempéries
  • Sélectionnez une tension de conception aussi proche que possible de la tension réelle disponible
  • Les radiateurs doivent être montés horizontalement et immergés en tout temps; ne pas monter de haut en bas
  • Applications typiques : alimentation produit, compresseurs, turbines et roulements, hydrauliques, machines personnalisées, fluides nécessitant une faible densité de watts

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif