Spécifications
Dimensions
- Diamètre du corps1/8 po
- Diamètre de la pointe de forage3/64 po
- Longueur totale5 po
- Taille commerciale#1
Détails
- Direction de coupeCoupe à droite
- Style de coupeSimple
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier haute vitesse
- Qualité du matérielM2
- Angle de pointe60 °
- Série1499
- Type de tigeRonde
- Extrémité simple ou doubleDouble
Aperçu
Description du fabricant
25036 1499 PEIGNE NO 1 X 5 PO