Motion
MT1350846
MT1350846
N° D’ARTICLE MI04858896
N° MFRMT1350846
Prix185.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MT1350846
N° D’ARTICLE MI04858896
N° MFRMT1350846

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix185.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    27/64 po
  • Longueur de cannelure
    2 po
  • Longueur totale
    3-3/8 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    2
  • Angle de pointe
    140 °
  • Type de point
    Encoché
  • Série
    5376
  • Cannelure droite ou spiralée
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
50846 5376 DRL CARBURE ST/FL 27/64"
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good