Spécifications
Dimensions
- Diamètre du corps1/4 po
- Diamètre de la pointe de forage7/64 po
- Longueur totale4 po
- Taille commerciale#3
Détails
- Direction de coupeCoupe à droite
- Style de coupeSimple
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielCarbure solide
- Qualité du matérielMicrograin
- Angle de pointe60 °
- Série5495
- Type de tigeRonde
- Extrémité simple ou doubleDouble
Aperçu
Description du fabricant
53931 5495 LONG DRL&CTRSK 60D #3