Motion
MT3295367
MT3295367
N° D’ARTICLE MI04859308
N° MFRMT3295367
Prix128.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MT3295367
N° D’ARTICLE MI04859308
N° MFRMT3295367

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix128.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de la coupe
    1 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Diamètre de l’usine
    1/2 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    ALTiN
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    2
  • Série
    5989
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
95367 5989 DRL-MILL 60D 1/2 PO DIAPHANE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon