Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Longueur de la coupe1-1/2 po
- Type de longueurRégulier
- Diamètre de l’usine3/4 po
- Longueur totale4 po
- Diamètre de la tige3/4 po
Détails
- Portée étendueAucun
- Revêtement de finitionALTiN
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de cannelures2
- Série5989
- Extrémité simple ou doubleCélibataire
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Cannelure droite ou spiraléeSpirale