Motion
MX1086778
Taraud à main à cannelure droite MarxBore de la série 114 , matériau en acier haute vitesse, fini noir et or, 3 cannelures, taille de filetage no 4 – 48 , direction droite
N° D’ARTICLE MI04859660
N° MFRMX1086778
Prix12.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à main à cannelure droite MarxBore de la série 114 , matériau en acier haute vitesse, fini noir et or, 3 cannelures, taille de filetage no 4 – 48 , direction droite
N° D’ARTICLE MI04859660
N° MFRMX1086778
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
Prix12.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1-7/8 po
  • Filetage Longueur  
    9/16 po
  • Taille du filetage
    #4 – 48

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Noir et or
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    114
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H2

Aperçu

Description du fabricant
86778 114 CÔNE MARXBORE 4-48 H2