Motion
MX1086847
Taraud à main à cannelure droite MarxBore de la série 114 , matériau en acier haute vitesse, fini noir et or, 4 cannelures, taille de filetage 1 – 14 , direction droite
N° D’ARTICLE MI04859672
N° MFRMX1086847
Prix118.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à main à cannelure droite MarxBore de la série 114 , matériau en acier haute vitesse, fini noir et or, 4 cannelures, taille de filetage 1 – 14 , direction droite
N° D’ARTICLE MI04859672
N° MFRMX1086847
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
Prix118.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5-1/8 po
  • Filetage Longueur  
    2-1/2 po
  • Taille du filetage
    1 – 14

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Noir et or
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    114
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H4

Aperçu

Description du fabricant
86847 114 MARXBORE TPR 1-14 H4