Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2-15/16 po
- Thread Length0.7500 po
- Taille du filetage3/8 – 24
Details
- ChambreFiche
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Revêtement de finitionTiN
- MatérielAcier haute vitesse
- Number Of Flutes3
- Série2090G
- Tapez sur StylePoint spirale
- Type de taraudToucher à la main
- Direction du filetageMain droite
- Thread Limit/FitH7
Aperçu
Description du fabricant
94560 2090G TIN SPPT H7 3/8 PO-24