Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2-1/8 po
- Thread Length0.3800 po
- Taille du filetageM4 x 0.7
Details
- ChambreFiche
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Revêtement de finitionTiN
- MatérielAcier haute vitesse
- Number Of Flutes3
- Série2090G
- Tapez sur StylePoint spirale
- Type de taraudToucher à la main
- Direction du filetageMain droite
- Thread Limit/FitH7
Aperçu
Description du fabricant
94671 2090G ÉTAIN H7 M4 X 0.7