Motion
52593
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 5910 , matériau en carbure, fini/revêtement brillant, embout simple, diamètre de 0.0800 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 0.2400 po
N° D’ARTICLE MI04860884
N° MFR52593
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 5910 , matériau en carbure, fini/revêtement brillant, embout simple, diamètre de 0.0800 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 0.2400 po
N° D’ARTICLE MI04860884
N° MFR52593
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    0.2400 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    0.0800 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Tige Diamètre  
    1/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Usine d’extrémité miniature
    Miniatures
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    5910
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
52593 5910 CBD DECIMAL EM 2F .080"