Motion
MT3258201
MORSE Usine à bout sphérique pour outils de coupe ® - série 5942 , matériau en carbure, diamètre de 1/64 po, longueur de coupe de 3/64 po, diamètre de tige de 1/8 po, longueur totale de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI04861163
N° MFRMT3258201
Prix78.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Usine à bout sphérique pour outils de coupe ® - série 5942 , matériau en carbure, diamètre de 1/64 po, longueur de coupe de 3/64 po, diamètre de tige de 1/8 po, longueur totale de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI04861163
N° MFRMT3258201
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
Prix78.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    3/64 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    1/64 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Tige Diamètre  
    1/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe au centre de la boule
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    5942
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
58201 5942 CBD 4FL BOULE EM 1/64 PO