Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Length of Cut1/2 po
- Type de longueurTalon
- Mill Diameter1/4 po
- Longueur totale2 po
- Shank Diameter1/4 po
Details
- Coupe centraleCoupe au centre de la boule
- Portée étendueAucun
- Revêtement de finitionLumineux
- Matériau de l’usineCarbure
- Number Of Flutes2
- Série5974
- Single Or Double EndSingle
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Cannelure droite ou spiraléeSpirale
Aperçu
Description du fabricant
57061 5974 CBD 2FL BOULE DE TALON 1/4"