Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Longueur de Coupe1/4 po
- Type de longueurTalon
- Usine Diamètre1/8 po
- Longueur totale1-1/2 po
- Tige Diamètre1/8 po
Détails
- Coupe centraleCoupe centrale
- Portée étendueAucun
- Revêtement de finitionALTiN
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de Cannelures4
- Série5975
- Simple ou double FinCélibataire
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Droit ou spirale CannelureSpirale
Aperçu
Description du fabricant
92817 5975 CBD 4FL EMBOUT 1/8 PO DIAPHANE