Motion
MT3257052
MORSE Moulin à bout carré pour outils de coupe ® - Série 5975 , matériau au carbure, fini/revêtement brillant, embout simple, diamètre de 3/4 po, 4 cannelures, longueur de coupe de 1 po
N° D’ARTICLE MI04861294
N° MFRMT3257052
Prix179.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Moulin à bout carré pour outils de coupe ® - Série 5975 , matériau au carbure, fini/revêtement brillant, embout simple, diamètre de 3/4 po, 4 cannelures, longueur de coupe de 1 po
N° D’ARTICLE MI04861294
N° MFRMT3257052
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
Votre prix179.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    1 po
  • Type de longueur
    Talon
  • Usine Diamètre  
    3/4 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Tige Diamètre  
    3/4 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    5975
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
57052 5975 CBD 4FL BOUT EM 3/4"