Motion
MT3257082
MORSE ® Usine à bout sphérique pour outils de coupe - série 5976 , matériau en carbure, 3/4 po de diamètre de l’usine, 1 po de longueur de coupe, 3/4 po de diamètre de la tige, 3 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI04861327
N° MFRMT3257082
Price$264.83/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Usine à bout sphérique pour outils de coupe - série 5976 , matériau en carbure, 3/4 po de diamètre de l’usine, 1 po de longueur de coupe, 3/4 po de diamètre de la tige, 3 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI04861327
N° MFRMT3257082
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
Price$264.83/each

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Length of Cut  
    1 in
  • Type de longueur
    Talon
  • Mill Diameter  
    3/4 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Shank Diameter  
    3/4 po

Details

  • Coupe centrale
    Coupe au centre de la boule
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Number Of Flutes  
    4
  • Série
    5976
  • Single Or Double End  
    Single
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
57082 5976 CBD 4FL BOULE DE TALON 3/4"

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif