Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Length of Cut5/8 po
- Type de longueurTalon
- Mill Diameter3/8 po
- Longueur totale2 po
- Shank Diameter3/8 po
Details
- Coupe centraleCoupe au centre de la boule
- Portée étendueAucun
- Revêtement de finitionLumineux
- Matériau de l’usineCarbure
- Number Of Flutes4
- Série5976
- Single Or Double EndSingle
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Cannelure droite ou spiraléeSpirale
Aperçu
Description du fabricant
57078 5976 CBD 4FL BOULE DE TALON 3/8"