Motion
MT7192612
Moulin d’extrémité à rayon d’angle variFLUTE de type NF - série 5990Z , matériau au carbure, diamètre de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI04861410
N° MFRMT7192612
Prix220.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moulin d’extrémité à rayon d’angle variFLUTE de type NF - série 5990Z , matériau au carbure, diamètre de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI04861410
N° MFRMT7192612

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix220.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    1-1/2 po
  • Type de longueur
    Long
  • Diamètre de l’usine
    3/8 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale/rayon du coin
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    ZrN
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    2
  • Série
    5990Z
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
92612 5990Z ALUM LG 2FL ZRN 3/8 PO