Motion
MT7152942
Moulin d’extrémité à rayon d’angle variFLUTE de type NF - série 5992 , matériau au carbure, diamètre de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI04861437
N° MFRMT7152942
Prix191.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moulin d’extrémité à rayon d’angle variFLUTE de type NF - série 5992 , matériau au carbure, diamètre de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI04861437
N° MFRMT7152942

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix191.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    1-1/2 po
  • Type de longueur
    Long
  • Diamètre de l’usine
    3/8 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale/rayon du coin
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    3
  • Série
    5992
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
52942 5992 HP ALUM LG CR 3F 3/8"
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon