Motion
MT7192630
Moulin d’extrémité à rayon d’angle variFLUTE de type NF - série 5992Z , matériau au carbure, diamètre de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI04861443
N° MFRMT7192630
Prix108.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moulin d’extrémité à rayon d’angle variFLUTE de type NF - série 5992Z , matériau au carbure, diamètre de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI04861443
N° MFRMT7192630

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix108.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    3/4 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Diamètre de l’usine
    1/4 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe non centrale
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Forme d’extrémité
    Rayon de coin
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    ZrN
  • Qualité du matériel
    Micrograin de première qualité
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    3
  • Série
    5992Z
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale
  • Type
    Rayon de coin

Aperçu

Description du fabricant
92630 5992Z ALUM CR 3FL ZRN 1/4"