Spécifications
Dimensions
- Length of Cut3/4 po
- Type de longueurRégulier
- Mill Diameter1/4 po
- Longueur totale2-1/2 po
- Shank Diameter1/4 po
Details
- Coupe centraleCoupe au centre de la boule
- Portée étendueAucun
- Revêtement de finitionLumineux
- Matériau de l’usineCarbure
- Number Of Flutes2
- Série5993
- Single Or Double EndSingle
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Cannelure droite ou spiraléeSpirale
Aperçu
Description du fabricant
52950 5993 HP ALUMINIUM 2FL BILLE 1/4 PO