Motion
GER205-16
Ball Insert Bearing - Straight Bore, 1 in Bore Diam., 2.0472 in OD, 1.3580 in Width, Medium Duty, Grip-IT 360 Locking
N° D’ARTICLE MI04861848
N° MFRGER205-16
Prix79.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ball Insert Bearing - Straight Bore, 1 in Bore Diam., 2.0472 in OD, 1.3580 in Width, Medium Duty, Grip-IT 360 Locking
N° D’ARTICLE MI04861848
N° MFRGER205-16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix79.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.3580 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7520 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0472 po
  • Largeur totale
    1.3580 po

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Grip-IT 360
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590352234
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1610 lbf
  • Type de joint
    Joints R
  • Série
    GER
  • CUP_NON
    1200106965510

Aperçu

Description du fabricant
GER205-16-A INSERT MONTÉ

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon