Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1/4 po
- Taille du port de sortie1/4 po
- Taille du port1/16 NPT
- Poids300 g
Détails
- Comp. liquideAir
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonBouton vers le bas
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de consigne maximale123 psi
- Température de fonctionnement min.23 °F
- Pression minimale réglée7.3 psi
- Type de montageSans option de montage
- Plage de température de fonctionnement23 à 140 °F
- Type de filetage du port de sortieRc
- Type de port de sortieDroit
- Sexe portuaireFemme
- Type de régulation de pressionSoupape de décharge
- ManomètreSans manomètre
- Unité de pressionPlaque signalétique et jauge de pression en unités SI : MPa
- Type de produitRégulateurs d’air standard
- Pression d’épreuve217 psi
- Série/systèmeRA
- Définir la plage de pression7.30 à 123 psi
- Norme de filetageNPT