Motion
02-182605
Vanne électromagnétique à visser - pilote, commande solénoïdale, débit maximum : 12 gal/min
N° D’ARTICLE MI04861883
N° MFR02-182605
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne électromagnétique à visser - pilote, commande solénoïdale, débit maximum : 12 gal/min
N° D’ARTICLE MI04861883
N° MFR02-182605
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    89.5 mm
  • Largeur totale
    38.9 mm
  • Taille du port
    SAE 8 (3/4–16 UNF)

Détails

  • Actionnement
    Pilote;solénoïde
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-182605
  • Température de fonctionnement maximale
    +212 °F
  • Débit maximum
    12 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Nombre de façons
    2
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SV13-10-C-S8T-24DGH (02-182605)

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon