Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre de sortieArbre cannelé métrique
- Hauteur totale6.85 po
- Longueur totale10.43 po
- Largeur totale5.75 po
Détails
- Bride de montage réelleBride
- Ports principauxBride SAE/ISO
- Catalogue du fabricant
- Type de montageBride
- Plage de pression de fonctionnement3988 psi
- SérieMOI
Aperçu
- Vaste gamme de modèles
- Fonctionnement en douceur à basse vitesse
- Installation compacte et facile
- Construction robuste
- Fonctionnement silencieux