Motion
203RR5
Roulement à billes radial - Alésage droit, DI 0.5150 po, D.E. 40 mm, 0.7200 po de largeur, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI04862177
N° MFR203RR5
Prix42.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial - Alésage droit, DI 0.5150 po, D.E. 40 mm, 0.7200 po de largeur, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI04862177
N° MFR203RR5

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix42.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5150 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    0.7188 po

Détails

  • Application
    Combiner l’entraînement à chaîne de la maison d’alimentation
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    203RR5 BILLE BRG
  • Description longue
    Le 203RR5 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.6280 po avec un diamètre extérieur de 2 po, une largeur de 15 mm, une conception droite, un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    203RR5
  • Numéro CUP du fabricant
    087796045361
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796045361

Aperçu

Description du fabricant
203RR5 BILLE BRG

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good