Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6311
- Taille du cadre286T
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6211
- Dimension C de la longueur totale27.93 po
- Facteur de service1.25
- Diamètre de l’arbre1.8750 po
- Poids493.70 lb
Détails
- Détails supplémentairesEfficacité super supérieure; châssis en fonte; montage au pied; Ic411 - Tefc; certifié Csa pour la division 2; élingue d’arbre à anneaux en V
- Plage de température ambiante-4 à 104 °F;-20 à 40 °C
- DemandesAgitateurs, ventilateurs, convoyeurs, ventilateurs, aliments, mélangeurs, pompes, tables de déploiement
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1800 tr/min
- Pays d’origineBrésil
- DescriptionHP :30, F#284/6T, TR/MIN :1800, 208-230/460//380 V, TEFC
- Mot-clé de description30 hp
- Roulement d'extrémité d'entraînement6311 C3
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueTrois phases
- Type de boîtierTEFC
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge35.60 A
- Efficacité de la pleine charge94.50 %
- Couple de pleine charge88.7 pi-lb;120.26 N-m
- Code d’harmonisation8501.52.8040
- HP30 hp
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Code KVAK
- kW22 kW
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant03018EG3E286T-W22
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Puissance du moteur30 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur190 V, 208-230 V, 380 V, 460 V
- Type de montagePied
- Classe de conception NEMAA
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6211 C3
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Conformité RoHsOui
- Normes respectéesUL, CSA, CE
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Type de roulementBalle
- CUP_NON7891327883949
- Tension208 à 230 V, 460 V
- Volts à fréquence190 V à 50 Hz ; 380 V à 50 Hz ; 208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du moteur de lavage encapsulé WEGDépliant du moteur de lavage encapsulé WEG
Voir la documentation
Brochure sur les boissons alimentaires WegSolutions alimentaires et de boissons WEG pour les moteurs, les boîtes d’engrenages, l’automatisation, les entraînements, les revêtements et les applications de traitement industriel. La brochure couvre les produits laitiers, les boissons, la viande et la volaille, la boulangerie, l’agroentreprise, les services publics, les services alimentaires, les moteurs de lavage, les solutions numériques, la transmission et la distribution, et les technologies écoénergétiques conçues pour l’exploitation des aliments et des boissons
Voir la documentation
Brochure des solutions WEG pour l’eauLes solutions WEG se démarquent par l’efficacité et la flexibilité de leur conception électrique et mécanique, s’adaptant aux exigences les plus exigeantes des clients dans différentes applications, avec une gamme complète de produits pour l’industrie de l’eau.
Voir la documentation