Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6308
- Taille du cadre215TC
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6207
- Dimension C de la longueur totale19.45 po
- Facteur de service1.15
- Poids227.21 lb
Détails
- Détails supplémentairesClassé pour le service à l’onduleur; service intensif; cadre en fonte; élingue d’arbre à anneau en V
- Plage de température ambiante-4 à 104 °F;-20 à 40 °C
- DemandesAgitateurs, ventilateurs, convoyeurs, ventilateurs, aliments, endroits dangereux, mélangeurs, pompes, tables de déploiement
- Montage de la boîte d’assemblageCôté gauche
- Régime de base1200 tr/min
- Pays d’origineBrésil
- DescriptionHP :5, F#213/5TC, TR/MIN :1200, 230/460//380 V, TEFC
- Mot-clé de description5 hp
- Type de condition de serviceAntidéflagrant
- Type électriqueTrois phases
- Type de boîtierTEFC
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge6.83 A
- Efficacité de la pleine charge89.50 %
- Couple de pleine charge22.4 pi-lb
- Groupe et classeClasse I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- HP5 hp
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Code KVAJ
- kW3.7 kW
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant00512XT3E215TC
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Puissance du moteur5 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V, 460 V
- Type de montageVisage en C/pied
- Classe de conception NEMAB
- Type de produitMoteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Code de températureT4
- Protection thermiqueThermostat
- CUP_NON7892304607879
- Tension230 V, 380 V, 460 V
- Volts à fréquence208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du moteur de lavage encapsulé WEGDépliant du moteur de lavage encapsulé WEG
Voir la documentation
Brochure sur les boissons alimentaires WegSolutions alimentaires et de boissons WEG pour les moteurs, les boîtes d’engrenages, l’automatisation, les entraînements, les revêtements et les applications de traitement industriel. La brochure couvre les produits laitiers, les boissons, la viande et la volaille, la boulangerie, l’agroentreprise, les services publics, les services alimentaires, les moteurs de lavage, les solutions numériques, la transmission et la distribution, et les technologies écoénergétiques conçues pour l’exploitation des aliments et des boissons
Voir la documentation
Brochure des solutions WEG pour l’eauLes solutions WEG se démarquent par l’efficacité et la flexibilité de leur conception électrique et mécanique, s’adaptant aux exigences les plus exigeantes des clients dans différentes applications, avec une gamme complète de produits pour l’industrie de l’eau.
Voir la documentation