Motion
CWCA0-31-00V18

WEG ELECTRIC CORP
CWCA0-31-00V18

Contacteur - 10 A, 3 pôles
N° D’ARTICLE MI04864313
N° MFRCWCA0-31-00V18
Prix35.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
CWCA0-31-00V18

Contacteur - 10 A, 3 pôles
N° D’ARTICLE MI04864313
N° MFRCWCA0-31-00V18
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
Prix35.60 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Intensité nominale
    10 A
  • Tension du serpentin
    110 V / 120 V
  • Fréquence
    50 Hz / 60 Hz
  • Nombre de poteaux
    3
  • Type de produit
    Contacteurs

Aperçu

Description du fabricant
CWCA0-31-00V18 RELAIS DE COMMANDE 3NO 1NC 120
  • Montage direct sur les relais de protection thermique de la série RW17D
  • Montage direct sur les protecteurs de moteur manuels des séries MPW18 et MPW40
  • Bobines CC à faible consommation
  • Montage sur rail DIN sans outil
  • La taille du cadre reste la même pour les contacteurs de bobine c.a. et c.c. jusqu’à 16A
  • Gamme complète d’accessoires à enclencher