Motion
07512ST3HIERB405T-W2

WEG ELECTRIC CORP
07512ST3HIERB405T-W2

Moteur 841 IEEE - service sévère - 75 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 575 V, 405T châssis, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 60 Hz, montage sur pied, service sévère
N° D’ARTICLE MI04864346
N° MFR07512ST3HIERB405T-W2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
07512ST3HIERB405T-W2

Moteur 841 IEEE - service sévère - 75 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 575 V, 405T châssis, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 60 Hz, montage sur pied, service sévère
N° D’ARTICLE MI04864346
N° MFR07512ST3HIERB405T-W2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    405T
  • Facteur de service
    1.25
  • Poids
    1478 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    75 hp
  • Type de condition de service
    Service intense
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55/56
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur IEEE 841
  • Puissance du moteur
    75 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Volts à fréquence
    575 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
07512ST3HIERB405T-W2 75HP 1200 3 60 575V