Motion
00318ES1ER184TC

WEG ELECTRIC CORP
00318ES1ER184TC

Moteur à usage général - 3 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 208-230/460 V, cadre 184TC , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage en C/sans pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI04864983
N° MFR00318ES1ER184TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00318ES1ER184TC

Moteur à usage général - 3 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 208-230/460 V, cadre 184TC , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage en C/sans pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI04864983
N° MFR00318ES1ER184TC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184TC
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    133 lb

Details

  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    7909158916023
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00318ES1ER184TC 3HP 1800 1 60 208-230/

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté