Motion
02018NT3FVD256TC-W22

WEG ELECTRIC CORP
02018NT3FVD256TC-W22

Moteur à entraînement vectoriel - 20 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//230/460 V, cadre 256TC , logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 50/60 Hz, Face en C/montage sur pied, Vector Duty
N° D’ARTICLE MI04864989
N° MFR02018NT3FVD256TC-W22
Price$5,692.46/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
02018NT3FVD256TC-W22

Moteur à entraînement vectoriel - 20 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//230/460 V, cadre 256TC , logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 50/60 Hz, Face en C/montage sur pied, Vector Duty
N° D’ARTICLE MI04864989
N° MFR02018NT3FVD256TC-W22

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5,692.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    256TC
  • Dimension C de la longueur totale
    25.57 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Poids
    381.16 lb

Details

  • Mot-clé de description
    20 hp
  • Type de condition de service
    Droits vectoriels
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    93.00 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur d’entraînement vectoriel
  • Puissance du moteur
    20 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Type de produit
    Moteurs de service vectoriels de l’onduleur
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    7909158770717
  • Volts à fréquence
    190 V à 50 Hz ; 380 V à 50 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
02018NT3FVD256TC-W22 20HP 1800RPM 230/

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté